Skúšačka prepojenia Beeper Plus
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skúšačka prepojenia Beeper Plus
Na testovanie prepojenia vodičov, poistiek, žiaroviek atď.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51363.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Z bezpečnostných dôvodov má ochranu pred vonkajším napätím do 300 V - rozsvieti sa výstražná kontrolka
- Funkcia lampy s LED technológiou
- Bezkontaktná detekcia zdrojov napätia, preto nie je potrebný tok prúdu
- Zobrazenie striedavého napätia 110 - 300 V
- Testovanie s bzučiakom a súčasné možné využitie ako vrecková lampa
- Zobrazenie testu pomocou bzučiaka a LED (0 – 30 Ω) alebo vrecková lampa LED (0 – 250 Ω)
Testované podľa noriem EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!