V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skúšačka zásuvky A s prepínaním FI/RCD
Rýchle a spoľahlivé skúšanie všetkých potenciálne fatálnych porúch pripojenia v zásuvkách Schuko.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Šikovný testovací prístroj
Možnosť praktického ukladania
Nie je potrebné žiadne nastavenie vopred
Intuitívne používanie
Kompaktná, ľahká konštrukcia
Pribl. 50 g
Rýchle a spoľahlivé skúšanie zásuviek
Skúška správneho pripojenia a indikácia chybného zapojenia prostredníctvom displeja LED
Napájanie zo skúšanej zásuvky
Žiadne následné náklady, nie je potrebná žiadna batéria
Puzdro vyrobené z polyamidu vystuženého skleným vláknom
Nárazuvzdorná a nerozbitná, umožňuje dlhú životnosť
Vybavená prídavným testovacím obvodom FI/RCD
Na testovanie ističov FI s menovitým prúdom 30 mA (pri 230 V AC) s časom vypnutia 200 milisekúnd (vypnutie sa vykoná len v pravej fáze).
Vyrobené a certifikované podľa normy IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Pred používaním zariadenia sa musia preštudovať všetky bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia v návodoch na používanie.
Na testovanie v inštaláciách
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!