Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skúšobný box Combi 12 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Skúšobný box Combi 12 V

Kontrola konektorov prívesu a zásuviek ťažných vozidiel

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Ochrana proti preťaženiu


Indikátor LED v strede skúšobného boxu indikuje, či je možné test vykonať alebo došlo k preťaženiu



Prevádzkové napätie


12 V DC/3 V DC



Obsah balenia


  • Skúšobný box so 4,5 m káblom a kombinovaným konektorom

  • Krátky adaptér na testovanie 7-kolíkových konektorov na prívese

  • Lítiová gombíková batéria 3 V CR 2032

  • Dodáva sa v praktickom úložnom kufríku

V súlade s normami ISO 1724, ISO 11446 a ISO 3732