V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Metrický račňový očkový – vidlicový kľúč 8 kusov so systémom POWERDRIV®
So zaisťovacím krúžkom, náradie ZEBRA® profesionálnej kvality
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Súprava so špeciálnym nástrojom s očkovými a vidlicovými kľúčmi, 8 kusov
- Mimoriadne silný vidlicový koniec naklonený o 15° uvoľní aj zaseknuté skrutky
- Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie
- Max. uťahovací moment v súlade s normou DIN 899
- Precízne ozubený račňový kľúč umožňuje rýchle ovládanie jednou rukou v najtesnejších priestoroch na prepínanie medzi pravotočivým a ľavotočivým otáčaním
- Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Zaisťovací krúžok zabraňuje náhodnému skĺznutiu nástroja
- V prípade potreby možno nástroj posúvať nadol alebo nahor ľahkým tlakom pomocou šesťhranného upínania
- Zaisťovací krúžok je žlto poniklovaný, vďaka čomu sa tento nástroj ľahko odlišuje od iných podobných nástrojov
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Pochrómované, saténovo matné povrchy zaručujú bezpečné uchopenie aj so zamastenými rukami
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť račňového očkového – vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie: Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná len na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.
Uvoľňovanie skrutiek pomocou čeľustí:
Doťahovanie skrutiek pomocou račňového mechanizmu na strane s očkom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!