V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava dierovačov plechu Sanita
Dierovače plechov s priemerom 28,3, 31,7 a 35,0 mm s tromi reznými hrotmi na dierovanie otvorov v drezoch z nehrdzavejúcej ocele
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tri rezné hroty
- Menšia deformácia dierovaného materiálu
- Žiadne zachytávanie na napínacej skrutke
- Žiadne poškodenie závitu skrutky
- Vylepšená podpora
4 zárezy v raznici
na presné zarovnanie na priesečníku.
Možno používať na materiáloch s hrúbkou do 2 mm
Oceľ (St37), hliník, meď a plasty
Obsah:
- 1 x dierovač Ø 28,3 mm, raznica a napínacia skrutka
- 1 x dierovač Ø 31,7 mm, raznica a napínacia skrutka
- 1 x dierovač Ø 35,0 mm, raznica a napínacia skrutka
- 1 x 17 mm očkový/vidlicový kľúč
- 3 x napínacia skrutka 12,9, M 10 x 1 x 50
- Na jednoduchšie oddelenie nepotrebného dielu od raznice odporúčame dierovač v raznici po dierovaní otočiť o 2 – 3 otáčky.
- Na predvŕtanie: Špirálový vrták HSCO, priemer 11,0 mm, obj. č. 0626001100
- Na mazanie napínacej skrutky: Hliník 1100, č. pol. 08931101
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!