Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sortiment jadrových vrtákov HSS, 7 ks
Štandardné jadrové vrtné korunky z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoký výkon a rýchle vŕtanie s dlhou prevádzkovou životnosťou
Oproti vŕtaniu do pevného materiálu sa vyvŕta len tenký kovový krúžok. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom.
Nie je potrebné predvŕtanie, netvoria sa ostriny
Nie je potrebné predbežné ani následné opracovanie
Optimalizovaná geometria rezania
- Dlhá prevádzková životnosť v porovnaní s mnohými štandardnými jadrovými vrtnými korunkami
- Čistý vrtný profil
- Vyvŕtaná diera s presnými toleranciami
Presné vedenie, bez prekĺzavania
Vhodné na presahové vŕtanie. Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach.
- Na rozdiel od špirálových vrtákov jadrový vrták neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom s pružením, ktorý nie je súčasťou balenia. Jadrové vrtáky sú preto z hľadiska času vŕtania v porovnaní so špirálovými vrtákmi až 10-krát rýchlejšie.
- Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrového vrtáka. Nepoužívajte v suchom stave
- Nie je vhodné pre lepenku, titán alebo žiaruvzdorné a vysoko legované ocele
- Informácie o jadrových vrtákoch pre jednotlivé materiály, ako aj o rezných hodnotách nájdete v tabuľkách s prehľadom
- Počas práce používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice
- Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch
- Jadrové vrtáky sa nesmú používať s ručným vedením
- Pred použitím sa uistite o sústrednosti a správnej upínacej funkcii na pohone nástroja
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
- So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm
- Použitie na vŕtačkách Fein s upevnením QuickIn je možné s adaptérom
- Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka
- Zasuňte vyrážací kolík do jadrového vrtáka
- Zatlačte jadrový vrták do držiaka vŕtačky a pevne zaskrutkujte skrutky s vnútorným šesťhranom
- Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrový vrták automaticky zastaví
- Dbajte na to, aby jadrový vrták spoľahlivo sedel v držiaku
- Bočné namáhanie vrtáka počas používania môže viesť k zlomeniu nástroja
- Umiestnite vŕtačku do správnej polohy a dbajte na to, aby bola vŕtačka v stabilnej polohe
- Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri prácach nad úrovňou hlavy
- Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu
- Vŕtajte opatrne (jamkovanie a predvŕtavanie nie sú potrebné); dbajte na to, aby ste počas celého procesu vŕtania zachovali rovnomernú rýchlosť posuvu a rovnomerné otáčky
- Po každom vŕtaní odstráňte hobliny a vŕtacie jadro
- Chráňte sa pred rizikom poranenia: hobliny a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!