Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava montážnych blokov
Praktický sortiment univerzálnych montážnych pomôcok na zarovnávanie, vyrovnávanie alebo vo funkcii vymedzovacej podložky. Vhodné najmä na zabezpečenie správneho prenosu zaťaženia pri montáži okien
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi všestranné
Na zabezpečenie správneho prenosu zaťaženia pri montáži okien a dverí alebo na vyrovnanie a zarovnanie interiérových súčastí a prvkov sadrokartónu. Montážne bloky Würth predstavujú univerzálnu pomôcku pri rozmiestňovaní a vyrovnávaní.
Nastaviteľná výška
Montážne bloky 60 x 40 mm sú k dispozícii v hrúbkach 1,5 mm, 3 mm, 5 mm a 10 mm v súpravách po 100 ks
Pevné, odolné výlisky z polypropylénu (PP)
Výpočet pevnosti v tlaku: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
Pre výpočet pevnosti v tlaku je rozhodujúca nosnosť podkladu, ako aj nosnosť bloku
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!