V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
3/8" zakladacie kľúče Sada 34 ks
Základná sada v praktickom kovovom kufríku na prácu v dielni aj v teréne, robustná konštrukcia, náradie profesionálnej kvality ZEBRA®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ucelený sortiment 34 ks nástrčiek v kovovom puzdre
- Táto sada zahŕňa základné vybavenie, ktoré je ideálne na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Môžete hneď zistiť, či nejaké nástroje chýbajú.
Ideálne pre množstvo praktických aplikácií
- 14 krátkych zakladacích kľúčov so šírkami od 8 do 22 mm
- Osem krátkych nástrčiek pre externé skrutky TX od E5 do E14
- Osem krátkych nástrčiek pre skrutky TX od TX15 do TX45
- Vďaka tomu je vhodný na takmer všetky skrutkovacie práce
Výkonné a účinné uťahovanie
- Pevné nadstavce (75 mm a 250 mm) možno použiť na priamy prenos sily
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Dajú sa obrátiť jednou rukou pomocou páky
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!