Tvrdá spájka č. 2
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tvrdá spájka č. 2
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
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
- Na beztavivové spájkovanie medi/medených spojov na olejových a plynových inštaláciách a inštaláciách pre kvapalný plyn a inštaláciách pre vykurovanie a pitnú vodu s rozmermi potrubia väčšími ako 28 x 1,5 mm. Pri spájkovaní mosadze alebo červeného bronzu je potrebné použiť prídavné tavivo.
- Pracovná teplota: 710°C
- Rozsah tavenia: 650 – 810 °C
Upozornenie
Spájka neobsahuje tavivo.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!