Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- S-Sn97Cu3 v súlade s normou DIN EN ISO 9453
- Teplota spracovania: 270 – 300 °C
- Interval tavenia: 230 – 250 °C
Vhodná na mäkké spájkovanie medených rúrok v inštaláciách studenej a teplej vody (odolná voči teplu do 110 °C), chladničiek a klimatizačnej techniky, vyhrievacej techniky a pri opravách radiátorov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!