Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špeciálna sada bitov pre skrutkovač CV 1/4" a 1/2" pohon

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Špeciálna sada bitov pre skrutkovač CV 1/4" a 1/2" pohon

Na aplikácie na všetkých bežných vozidlách.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Obsah balenia:


  • 1 x 1/4“ vložka, dĺžka 38 mm TS profil (5-hviezdičkový) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • 1 od každého Ribe profilu: R7 x 240 mm, R8 x 240 mm, R9 x 100 mm, R10 x 140 mm

  • 1 od každého T-profilu: T40 x 140 mm, T45 x 140 mm, T50 x 140 mm, T55 x 140 mm, T60 x 140 mm, T70 x 140 mm

  • 1 od každého XZN profilu: M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M14 x 140 mm

  • 1 x 1/2 palca šesťhranná zásuvka AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm

  • 1 x 1/2 palca špeciálna vložka XZN profil M16 x 55 mm s otvorom

  • 1 x 1/2 palca špeciálna vložka XZN profil M16 x 100 mm

  • 1 x 1/2 palca špeciálna vložka sila XZN profil M18 x 78 mm

  • 1 od každého T-profilu: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, každý s otvorom

  • 1 x šesťhran AF 5 x 160 mm s guľovou hlavou