V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odhrdzovač Rost Off Special
Vysokovýkonný odhrdzovač s registráciou pre potravinárstvo (NSF – H1)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsahuje syntetický olej
Optimálne vlastnosti stekania a mazania
Extrémne vysoký stupeň kapilárnej aktivity
- Výnimočné vlastnosti stekania zabezpečujú extrémne rýchlu penetráciu hrdze a korózie
- Optimálny účinok sa začne krátko po aplikácii
Registrácia NSF H1
- Môže sa používať v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny
- Musí sa však zabrániť priamemu kontaktu s potravinami
Vynikajúca materiálová kompatibilita
Na rozdiel od mnohých iných bežných odhrdzovačov neúčinkuje na gumy ani na plasty.
Optimálna ochrana proti korózii vďaka prísadám na ochranu proti korózii
Bez obsahu živice a kyseliny
Neobsahuje silikón
- Z chúlostivých alebo lakovaných povrchov okamžite odstráňte prebytočný materiál
- Vyhnite sa nadmernej aplikácii oleja na diely.
- Bez obsahu živice a kyseliny
- Neobsahuje silikón
NSF = medzinárodne uznávaná organizácia na dohľad a registráciu výrobkov používaných v potravinárskom priemysle.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na uvoľnenie mimoriadne zhrdzavených a zoxidovaných skrutkových a styčníkových spojení v strojoch, zostavách a zariadeniach, hlavne v potravinárskom priemysle a vo výrobe nápojov.
Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Nasprejujte produkt na požadované miesto zo vzdialenosti 15 až 20 cm pri teplote 15 až 25 C. Nechajte chvíľu pôsobiť. V prípade nepoddajných spojov zopakujte proces a v prípade potreby predĺžte čas penetrácie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!