Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Adaptéry Špeciálna, 24 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Adaptéry Špeciálna, 24 V

Pre špeciálne usporiadania kolíkov a usporiadanie Actros

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

2 x 7-žilový špirálový kábel s polyuretánom (PU)



7-kolíkový konektor verzie N a S, tvarovaný plast, vodotesný



Špeciálne priradenie kontaktov podľa „Actros“



15 skrutkovacích kontaktov na 15-kolíkovom zakončení


Jednoduché usporiadanie vďaka špeciálnemu priradeniu kolíkov.



Prierezy kábla/špirála: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Prípojka


  • Na ťažné vozidlo/príves

Zásuvka 15-pólová


Zásuvka 2 x 7-pólová