V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava špirálových vrtákov HSCo DIN 338, typ RN s bronzovým hrotom, 19 ks
Nákladovo efektívna a stabilná zostava vrtákov na opracovanie nehrdzavejúcej ocele a žiaruvzdorných ocelí. Vhodné aj na všeobecné, široké využitie v oceli s pevnosťou do 1000 N/mm² a liatine. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Samocentrujúci, mimoriadne robustný, tiché vŕtanie a vysoká úroveň odolnosti voči zlomeniu
Kombinácia hrotového prerezávania typu A a typu C
Ideálny na použitie na staveniskách a pri montážach
Robustná a odolná konštrukcia
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!