Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
7-jadrový špirálový kábel 12V/24V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

7-jadrový špirálový kábel 12V/24V

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Bez konektora

  • 200 mm presah na oboch koncoch na úpravu pri pripájaní

  • Prierezy káblov: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2