V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Adaptér,15-kolíkový na 2 x 7-kolíkový Standard, 24 V
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
2 x 7-žilový špirálový kábel s polyuretánom (PU)
7-kolíkový konektor verzie N a S, tvarovaný plast, vodotesný
9 krimpovacích kontaktov na 15-kolíkovom zakončení
Prierezy káblu / špirála: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Prípojka
- Na ťažné vozidlo/príves
Zásuvka 15-pólová
Zásuvka 2 x 7-pólová
Priradenia kontaktov podľa ISO 12098
Spojka 15-kolíkovej zásuvky (na ťažnom vozidle alebo konci prívesu/návesu) ku 7-kolíkovej zásuvke verzie N a S (ťažné vozidlo alebo koniec prívesu/návesu).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!