V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava špirálových vrtákov HSCo, DIN 338, SMART STEP 25 ks
Multivýkonný vrták s unikátnou technológiou SMART STEP (od Ø 2,5 mm) pre manuálne vŕtanie vysoko presných kruhových otvorov takmer do všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorné ocele a titán. Vhodný taktiež na všeobecné aplikácie vŕtania do bežnej ocele s pevnosťou až 1 200 N/mm², ako aj liatiny, neželezných kovov, tvrdého a mäkkého dreva. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Novo navrhnutá stupňovitá geometria hrotu vrtáka (od priemeru 2,5 mm)
Výrazne rýchlejší ako bežné špirálové vrtáky
Výrazne menšia námaha v porovnaní s vŕtaním s konvenčným mimoriadne dlhým špirálovým vrtákom
Presné okrúhle otvory bez jamkovania
Extrémne pohodlné vŕtanie
- Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Možnosť vŕtania so sklonom
- Jednoduché prevŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Ideálny na vyvŕtanie nitov
- Ideálny na vŕtanie okrúhlych materiálov alebo rúr s vysokými požiadavkami na centrovanie, presnosť a životnosť, ako napríklad pri konštrukcii zábradlia
Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Na slepé otvory použite vrták s predĺženým hrotom!
- Ideálny na vŕtanie kruhových potrubí (napr. pri konštrukcii zábradlia), na vŕtanie závitových svorníkov, nitovacích otvorov, na vŕtanie do plechu a tenkostenných profilových materiálov
- Ideálny pre vysoko presné, pohodlné a rýchle vŕtanie do pevných materiálov
- Ideálny pre veľké priemery otvorov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!