V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
CEE kontakt s fázovým invertorom 400 V, 6 H
Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zámok puzdra s bajonetovým pripevnením
- Poniklované kontakty
podľa DIN EN ISO 60309-0623
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!