V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Jednostranná zúbkovaná spojovacia platňa typu C11
Jednostranne zúbkované spojovacie platne (typ C11) sa používajú na spojenia kov-drevo alebo drevo-drevo (mäkké drevo) spolu so svorníkmi alebo skrutkami do dreva na absorbovanie šmykových síl. Svorníky alebo skrutky vystavené zaťaženiu absorbujú sťahovacie a ťažné sily v osi skrutky.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- V súlade s normou DIN EN 912:2011-09
- Materiál: Kujná oceľ EN-GJMB-350-10 v súlade s normou DIN EN 1562
- Povrch: pozinkovaný, A4K
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Priečne zaťaženie v stláčaných povrchoch nesmie byť väčšie ako 2,5 N/mm2 pre plné drevo alebo 3 N/mm2 pre laminované drevo.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2008
Používa sa pri výrobe dvojstrižných spojení kov-drevo a drevo-drevo so šmykovým namáhaním vyrobených z mäkkého dreva, napríklad rovných plátov, rohov rámov a hrád.
Jednostranne zúbkované spojovacie platne typu C11 sa pripevňujú pomocou montážnych kolíkov a matíc. Vhodné upevňovacie prvky sú skrutky s podložkami.
Montáž
1. Do drevenej časti navŕtajte otvor na skrutku a maticu. Priemer otvoru na skrutky v dreve môže byť najviac o 1 mm väčší ako menovitý priemer skrutky. Skrutka sa musí opierať na kovovú podložku a na zúbkovanú spojovaciu platňu.
2. Umiestnite jednostranne zúbkovanú spojovaciu platňu do drevenej súčasti. Môžu byť zapustené, aby sa zabránilo vzniku medzery medzi súčasťami. Pri narážaní spojovacej platne sa nesmie udierať priamo na zúbky.
3. Zúbkovanú spojovaciu platňu narážajte len uťahovaním skrutky alebo pomocou hydraulického narážacieho nástroja. Môžete použiť aj špeciálny narážací nástroj.
4. Ak sa prierez dreva zužuje, utiahnite skrutky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!