Nábytková spojka SE 15
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nábytková spojka SE 15
Vysokokvalitný spojovací prvok zo série S. Možno nahradiť všetkými 15 mm excentrickými spojovacími prvkami s identickým otvorom. Alternatíva k pevnému pripojeniu.
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
- Celý systém vyrobený z ocele, pozinkovaná povrchová úprava
- Vysoko odolná trakcia
- Puzdro ∅ 15 mm, skrutky ∅ 7 mm
- Možno uťahovať pomocou šesťhranného kľúča AF 4
- Jednoduchá inštalácia; dostupná taktiež verzia na inštaláciu zospodu
- Dlhá uťahovacia vzdialenosť 3,5 mm
- Toleruje odchýlky
- Odolné voči vibráciám
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Oblasť použitia
Štandardný nábytok
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!