V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sprejová pištoľ na ochranu podvozku Na nanášanie výrobkov na ochranu proti štrku a ochranu podvozku obsahujúcich rozpúšťadlá Na nanášanie výrobkov na ochranu proti štrku a ochranu podvozku obsahujúcich rozpúšťadlá
Na nanášanie prostriedkov na ochranu pred kamienkami a ochranných náterov obsahujúcich rozpúšťadlá.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Variabilná sprejovacia dýza
Na obnovu pôvodných štruktúr na plechoch prahov, podbehoch kolies, podvozkoch atď.
Aplikačný tlak:
3 – 4 bar
Nemôže sa používať na aplikáciu prostriedkov na tesnenie dutín. Nylonové sondy sa nemôžu pripájať.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na nanášanie tekutej ochrany podvozku a ochrany proti štrku na báze bitúmenu, prírodného kaučukového plastu, syntetickej živice a vosku v špeciálnych nádobách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!