V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Štartovací sprej Start-Rapid
Sprej na rýchle naštartovanie motora za studena šetrné k batérii, s osvedčenou kombináciou aktívnych látok
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchlo a spoľahlivo pomáha pri problémoch so štartovaním, predovšetkým v chladnom a vlhkom počasí
- Pre všetky 2-taktné a 4-taktné benzínové a naftové motory, s katalyzátorom a bez katalyzátora
Produkt je vysoko horľavý. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Pred použitím skontrolujte produkt z hľadiska materiálovej kompatibility. Ak motor nenaštartuje po 2 – 3 pokusoch, skontrolujte, či motor spoľahlivo funguje!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Možno používať na uľahčenie naštartovania všetkých druhov vnútorných spaľovacích motorov (2- a 4-taktné motory) motocyklov, člnov, núdzových generátorov, kosačiek, čerpadiel s motorovým pohonom, reťazových píl, stavebných strojov atď. Vhodný taktiež pre vnútorné spaľovacie motory modelov lietadiel, lodí a vozidiel.
Počas štartovania krátko nasprejujte prípravok Start-Rapid (max. 1 – 2 sekundy) do nasávacieho potrubia vzduchového filtra = okamžité riešenie problému so štartovaním
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!