Zmiešavacia tryska pre WIT-PE 500 a WIT-VM 250, 825 ml
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zmiešavacia tryska pre WIT-PE 500 a WIT-VM 250, 825 ml
Pre kartuše WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) a WIT-VM 250 (825 ml)
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
Na miešanie zložiek chemickej injektážnej malty
Vhodné pre injektážnu chemickú maltu:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Vhodné pre maltovú kazetu:
- Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Koaxiálne (1:10): 825 ml
Vhodné predlžovacie nadstavce zmiešavača:
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 200 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 10 x 2000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, flexibilný, 10 x 2000 mm
- Predlžovací nadstavec zmiešavacej trysky WIT-MV, pevný, 16 x 2000 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!