V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klinová poistná podložka, séria W.TEC Úzky tvar
Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Všeobecné informácie:
Poistná podložka v súlade s normou DIN 25201 na predchádzanie povoleniu pri laterálne zaťažených spojoch, spojoch s vibrujúcimi skrutkami a skrutkových spojoch vystavených oscilácii.
Odolnosť voči korózii:
600 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnaní: 96 hod. žltá galvanizovaná (A2C)
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Jednoduchá montáž a demontáž (klinové poistné podložky sú už párovo zlepené)
- Otestovaný systém pre poistenie skrutiek (poistné prvky, ktoré zabraňujú odskrutkovaniu), pri vysokom aj nízkom napätí
- Obzvlášť vhodné pre dynamické zaťaženie – aj pri použití s mazivami
- Môže sa použiť viackrát, bez straty kvality
- Šetrné voči povrchom
- Môžu sa používať aj so skrutkami s vysokou pevnosťou 8.8, 10.9 a 12.9 a zodpovedajúcimi maticami
- Dostupné z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele (iné materiály dostupné na požiadanie)
- S úzkym a širokým kontaktným povrchom
Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch katalógu DIN/ISO.
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!