Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 1
 -  - 2
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 3
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 4
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 5
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 6
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 7
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 8
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 9
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 10
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 11
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 12
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 13
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks - 14

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks

Multifunkčný stupňovitý vrták s povrchovou úpravou AICrN a jedinečnou technológiou SMART STEP na vysokopresné a flexibilné použitie pri práci s plechmi, teraz vhodný aj na hrubšie obrobky vyrobené z bežnej ocele s pevnosťou až do 1 300 N/mm², liatiny, hliníka, mosadze, bronzu, plexiskla, plastu a dreva. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Presné kruhové otvory



Žiadna výmena nástrojov a kratšie časy opracovávania


  • Eliminuje predvŕtavanie s menšími špirálovými vrtákmi, presné vŕtanie bez odskakovania zo stredu

  • Eliminuje dodatočné odstraňovanie ostrín, keďže túto funkciu vykoná nasledujúci stupeň s väčším priemerom

  • Kombinuje množstvo priemerov vrtákov v jednom nástroji

  • Veľmi rýchle rezanie a vŕtanie vďaka štyrom vysokovýkonným hranám a technológii SMART STEP


Flexibilné, „inteligentné“ používanie


  • Teraz vhodný aj pre pevné materiály s hrúbkou 10 mm (v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi, ktoré zvládajú len plechy s hrúbkou materiálu 4 mm)

  • Na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.

  • V porovnaní s používaním jadrových vrtákov s magnetickými jadrovými vŕtačkami nedochádza k problémom pri práci na ťažko dostupných miestach (napr. profily v tvare T) alebo k problémom v dôsledku nedostatočnej adhéznej sily


Veľmi pohodlné vŕtanie


  • Vŕtanie s menšou námahou

  • Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok

  • Žiadna deformácia plechu

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vŕtaného otvoru

  • Zníženie sily vyvíjanej na nástroj počas vŕtania


Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN odolná voči opotrebovaniu


  • Mimoriadne vysoká teplotná odolnosť až do 1 050 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV

  • Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos sily a chráni skľučovadlo pred poškodením



Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie