V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Stierač čelného skla pre úžitkové vozidlá, Premium
Stierače čelného skla Premium pre nákladné vozidlá a autobusy s kvalitou OE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Najvyššia kvalita a dlhá prevádzková životnosť
- Vysokokvalitná guma zabezpečuje efektívne a dlhotrvajúce výsledky stierania v akomkoľvek počasí
- Robustná celokovová konštrukcia s ochranou proti korózii a vysokokvalitné spojovacie kĺby poskytujú výnimočne dlhú prevádzkovú životnosť
- Stierač čelného skla, ktorý spĺňa všetky špecifikácie OE, vyrobený v Nemecku
Jednoduché používanie so širokou plochou pokrytia
- Jednoduchá a rýchla montáž vďaka originálnym adaptérom OE
- Rozsiahle pokrytie až 94 % európskeho vozového parku
- Stierač pre nákladné vozidlá (500 mm – 700 mm) v balení po 2 ks, stierač pre autobusy (800 mm – 1 000 mm) v balení po 1 ks
Stierače čelného skla pre dodávky, nákladné vozidlá a autobusy
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!