V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Štítkovač Brother P-Touch E110
Prenosný štítkovač na označovanie spojov a káblov a pod.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- S rôznymi funkciami, ako je vertikálna tlač, náhľad tlače, tlač viacerých dokumentov a automatické číslovanie
- Patentované laminovanie pásky pre extra dlhotrvajúce štítky, a to aj za najextrémnejších podmienok
- Napájané batériami AAA
- Technológia tlače s prenosom tepla
- Tlačiareň: Qwerty so štandardnou numerickou klávesnicou a špeciálnymi klávesmi pre elektrikárov
- 8 štýlov písma 3 veľkosti písma
- 80 znakov v 2 tlačových riadkoch a 200 symbolov
V systémovom kufríku ORSY® 4.4.2 s penovou vložkou
Obsah balenia: 1 x štítkovač, 1 x 12 mm laminovaná popisná páska (čierna alebo biela, 4 m), 1 x návod na použitie
Možnosť navrhnutia vlastného systémového kufríka na stránke www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Konkrétne aplikácie v priemysle na označovanie spojov a káblov, ako aj pre kancelárske aplikácie (šanóny, skladovacie regály, policové systémy, štítky na dverách, menovky, zásuvky), aplikácie pri domácich projektoch (príslušenstvo pre šitie, ručné práce, nástroje), domácnosť a záhrada (poštové schránky, štítky na zvončekoch, dielne, poistkové skrine, záhradné vybavenie, konzervované potraviny, obedáre), priemysel (spínacie skrinky, poistkové skrine, elektrické skrinky, svetelné spínače, elektrické zásuvky, potrubia, police, logistické systémy)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!