V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Stojan na vŕtačku Comfort
Stojan na vŕtačku s trvalým magnetom pre rýchle a jednoduché vŕtanie otvorov do kovu pod 90° uhlom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Absolútne bezpečný spôsob práce
Vďaka mimoriadne vysokej prídržnej sile trvalého magnetu je práca so stojanom na vŕtačku 100 % bezpečná, dokonca aj pri výpadku napájania.
Ľahký
Ľahký stojan na vŕtačku s trvalým magnetom.
Ihneď pripravený na použitie
Vopred namontovaná hviezdicová rukoväť umožňuje okamžité použitie stojana na vŕtačku. Nevyžaduje sa žiadna zdĺhavá montáž.
Kompatibilný s množstvom strojov
Vďaka otvoru upínacieho hrdla (s priemerom 61,7 mm) a pribaleným adaptérom (upevnenie Eurobund s priemerom 43 mm) je možné tento stojan na vŕtačku použiť s rôznymi typmi strojov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!