Stolový vozík so zbernou vaňou
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
- Oceľová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Kolieska s pneumatikami z pevnej gumy a guľôčkovými ložiskami, pozinkovaný kryt
- Uzamykacie zariadenie na riadiacich kolieskach v súlade s európskou smernicou EN 1757-3
- So zbernou vaničkou (60 l) na prepravu znečistených, olejových a mastných predmetov, ako sú napr. filtre, náradie, náhradné diely atď.
- Integrovaný vypúšťací ventil, 1/4 palca
- Vanička je umiestnená šikmo smerom k vypúšťaciemu ventilu
- Pozinkovaná mriežka, veľkosť pletiva 30 x 30 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!