V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Stopková fréza HSCo8, krátka, DIN 844K, stredové rezanie
Na dokončovacie obrábanie ocelí so strednou až vysokou pevnosťou do 1 200 N/mm² (konštrukčné ocele, cementované ocele, temperované ocele), neželezných kovov, ocelí odolných voči hrdzi a kyselinám, s vysokým rezným výkonom a dobrými povrchovými vlastnosťami. Vhodná predovšetkým na synchrónne frézovanie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!