V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompenzácia výšky až do 25 mm
Montážna lišta dokáže jednoducho kompenzovať nerovnosti strechy
Rebrovanie na konzole
Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Plne predmontované
Montážnu lištu, 47 x 37 a 60 x 37, možno upevniť na strešný hák bez prípravných prác
Maximálne hodnoty nosnosti podporované strešnými krytinami
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,9 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 0,9 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -0,57 kN
Plechové bobrovky použite ako prevenciu pred zatekaním vody. Na upevnenie každého strešného háku ku krokvám odporúčame použiť dve skrutky do dreva DIN 571, 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, alebo ako alternatívu dve skrutky s plochou hlavou ASSY® 3.0, 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Dodržujte vzdialenosti okrajov a osi v súlade so všeobecným technickým schválením.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!