V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoko priedušná syntetická trojvrstvová membrána kombinovaná s trojrozmernou drenážnou mriežkou a protihlukovou vrstvou na plechové strechy
Tlmenie hluku
- zníženie hluku spôsobeného dažďom a krupobitím na plechovej krytine
- zvyšuje komfort bývania
Nepriepustná voči vode
- drenážna vrstva umožňuje odstránenie kondenzácie, ktorá sa môže tvoriť pod kovovou krytinou, a znižuje riziko korózie
- Trojvrstvová membrána chráni tepelnú izoláciu pred kondenzáciou alebo zatečením a udržuje ju suchú a funkčnú
Správna úroveň priedušnosti
- vysoká priepustnosť vodnou parou
- pomáha odvádzať vlhkosť nahromadenú vnútri izolácie
Je nevyhnutné zabezpečiť dobré odvetranie a voľný odtok vody pod krytinou.
EN 13859-1
Klasifikácia podľa normy UNI 11470-2015: trieda A
Vhodná na montáž na strechy s kovovou krytinou, poskytuje stabilný základ pre inštaláciu aj pri vysokom zaťažení, napríklad snehom.
Aplikuje sa na chladnú stranu strechy v priamom kontakte s izoláciou. Starostlivo dodržujte montážny návod priložený k výrobku (pozrite si zadnú stranu).
Wütop® METAL SK je zvukovoizolačná priedušná tkanina vhodná na kovové strechy. Produkt možno ukladať priamo na tepelnú izoláciu. Chráni pred vniknutím vlhkosti v dôsledku kondenzácie, ktorá sa môže zhromažďovať pod strechou, a slúži ako zvukovoizolačná vrstva na tlmenie hluku spôsobeného dažďom alebo krupobitím. Tkaninu Wütop® METAL SK inštalujte rovnobežne s líniou odkvapu, upevnite ju k podkladovej konštrukcii (pomocou sponiek z nehrdzavejúcej ocele) v oblasti prekrytia pásov, ktoré sa utesnia integrovanou lepiacou páskou. Krytina sa musí položiť ihneď po aplikácii fólie, aby sa zabránilo jej poškodeniu UV žiarením.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!