V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Štruktúrovaný akryl
Mimoriadne vhodná na opravy trhlín a poškodenia štruktúrovaných alebo textúrovaných plastov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jemná zrnitá štruktúra
Pridaním vysokokvalitného kremičitého piesku sa vytvára rovnomerná zrnitá štruktúra.
- Môže sa pretierať emulznými nátermi
- Odolná voči UV žiareniu a starnutiu
- Bez zápachu
Nevhodné na použitie v stavebných škárach budov podľa normy DIN 18540. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť receptúr lakov a lakov odporúčame, aby ste vždy vykonali predbežné skúšky a vylúčili všetky interakcie. Upozornenie: tesnené spoje, ktoré boli úplne zatreté, majú sklon praskať, keď v spoji dôjde k pohybu, pretože náter je všeobecne menej pružný ako tesnenie. Rýchlosť tvrdnutia závisí od teploty aplikácie, počasia a vlhkosti povrchu. Rýchlosť je významne nižšia v chladnom, vlhkom počasí. V prípade dreva, ktoré obsahuje kyselinu tanovú, môže dôjsť k zmene farby.
Testovaná podľa normy EN 15651, časť 1.
- Požiarna odolnosť: Trieda E
- Stabilita pod zaťažením: ≤3 mm
- Strata objemu: ≤25 %
- Ťahové vlastnosti po ponorení do vody (pri 23 °C), (ťažná): ≥25 %
- Trvanlivosť: vyhovujúca
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Utesňovanie prasklín a poškodených miest v omietke, betóne a sadrokartóne. Vhodná predovšetkým na utesňovanie štruktúrovaných a textúrovaných omietok v interiéri aj exteriéri.
Lepené povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené. Základný náter zlepšuje adhéziu na porézne a vysoko nasiakavé podklady. Dodržiavajte pokyny v prehľadovom hárku „Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!