V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
1-zložkový studený glej na drevo D4
Na lepenie všetkých druhov dreva. Vyhovuje skupine namáhania D4 podľa normy DIN EN 204 a požiadavkám normy DIN EN14257 (WATT91).
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149357.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká úroveň odolnosti voči teplu a vode
- Kvalita gleja D4 testovaná podľa normy DIN EN 204
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN EN 14257 (WATT91).
Jednoduché používanie
Nevyžaduje sa miešanie s tvrdidlom. Nemusí sa dodržiavať žiadna doba spracovateľnosti.
Po stvrdnutí priehľadné
Žiadne viditeľné lepené spoje. Stvrdnuté lepené spoje sú viskoplastické.
V dôsledku rôzneho zloženia látok dreva sa môže v individuálnych prípadoch objaviť nepredvídateľná zmena farby, napr. v bukovom a čerešňovom dreve. Železo v kombinácii s kyselinou tanovou v dreve môže taktiež vyvolať zmeny farby v dubovom dreve. Časy spracovania a vytvrdzovania výrazne ovplyvňujú pracovné podmienky (napr. teplota). V prípade aplikácií v exteriéri musí byť lepená časť chránená pred poveternostnými vplyvmi a ošetrená príslušnou ochranou povrchu (trvalá ochrana proti vniknutiu vlhkosti). V dôsledku termoplastických vlastností gleja je potrebné zabezpečiť, aby glej nebol v exteriéri vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Pre aplikácie s priamym vystavením slnečnému žiareniu sú vhodné netermoplastické lepidlá a glej PUR v dávkovacom systéme (0892100180). Mäknutie gleja a zmršťovanie dreva môžu mať za následok vznik trhlín v spoji. Viskozita jednozložkových glejov D4 sa počas obdobia skladovania zvyšuje. Parametre spracovania sa však nemenia. Tekutosť sa obnoví premiešaním bez pridania vody. Nepridávajte do gleja vodu! Zvyšky gleja vytekajúce zo spoja odstráňte, pretože v dôsledku reakcie s kyslíkom môže spôsobiť vznik červených škvŕn.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na konštrukčnú montáž, povrchové lepenie, lepenie doskových spojov a blokov z mäkkého, tvrdého a exotického dreva. Pre aplikácie s vyššími požiadavkami na odolnosť voči vode, interiérové priestory s častým a dlhodobým vystavením pôsobeniu odtekajúcej vody. V exteriéri s primeranou ochranou povrchu. Príklady zahŕňajú nábytok kúpeľne, lepenie interiérových dverí a schodísk, rohové okenné spoje, laboratórne vybavenie. Taktiež na lepenie laminovaných profilov a profilov spájaných pozdĺžne pomocou hrebeňových spojov.
Glej sa aplikuje na jednu stranou v tenkej a rovnomernej vrstve pomocou vytláčacej pištole, valčeka na lepidlo, zúbkovanej špachtle, kefy atď. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!