V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava špeciálnych kľúčov na montáž v stiesnených priestoroch 23 ks
So špeciálne navrhnutými a extrémne krátkymi nástrčnými kľúčmi
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na prácu v extrémne stiesnených priestoroch
- S prechodovým otvorom
- Jemné zúbkovanie, 72 zubov
Obsah balenia:
- 1 x račňový kľúč s dvojitým kĺbom, WAF 14 x 17 mm
- 1 x nástrčný kľúč, dvojitý šesťhran, extra krátky s presahom 13 mm na konci, WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x nástrčný kľúč, dvojitý šesťhran, extra krátky s presahom 16 mm na konci, WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 x nástrčný kľúč, profil E, s presahom 13 mm na konci, E8, 10, 12, 14
- 1 x nástrčný kľúč, profil E, s presahom 16 mm na konci, E16, 18, 20, 22, 24
- 3 x náhradné o-krúžky 10, 13 mm
Vhodné najmä pre guľové skrutkové spoje na stabilizátoroch, pre spojovacie diely medzi hadicovými skrutkovými spojmi, skrutkové spoje na utesnených vzduchových a olejových vedeniach, pre príslušenstvo na stlačený vzduch atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!