V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava univerzálnych nástrojov v puzdre 19 ks
Súprava vybavená všetkými lisovacími objímkami a prítlačnými prvkami na lisovanie a podávanie čapu riadenia, kolíka kĺbového spoja a tichých ložísk
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah balenia:
- 1 x mostík so závitom
- 1 x mostík bez závitu
- 2 x podperné rameno, 500 mm
- 4 x imbusová skrutka M22 x 2,5
- 1 x od každej tlakovej rúrky o priemere 80/90 x 130 mm a 80/90 x 42 mm
- 1 x od každej prítlačnej objímky o priemere 65 x 145 mm a 65 x 42 mm
- 1 x adaptérová doska (stupňovitý nábeh) pre lisovanie prítlačných objímok
- 1 x lisovaný prvok o priemere 65 x 65 mm
- 1 x od každej napínacej tyče o priemere 31 x 250 mm a 31 x 140 mm
- 1 rázový adaptér
- 1 puzdro
- 1 x tvarovaná vložka z tvrdej peny, 2 kusy
Dodávka je bez pneumatického hydraulického čerpadla a bez súpravy hydraulických valcov
Pre univerzálne úžitkové vozidlá, autobusy, poľnohospodársku techniku, stavebné stroje, výstavbu závodov a strojárstvo
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!