Sada kľúčov na olejový filter pre vozidlá Toyota
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada kľúčov na olejový filter pre vozidlá Toyota
2 kusy. Na povolenie a utiahnutie krytu olejového filtra pri výmene vložky olejového filtra.
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
Kľúč na olejový filter č. 27
- 14 plôch/vnútorný priemer 64,5 mm
- 3/8" + SW 27 mm/hliník
- Dvojitý profil so 6 výrezmi
Kľúč na olejový filter č. 28
- 14 plôch/vnútorný priemer 64,5 mm
- 3/8" + SW 27 mm/hliník
- Dvojitý profil so 2 výrezmi
Oblasť použitia
Kľúč na olejový filter č. 27
- Súčasné modely so 4-valcovými motormi 1,8/2,0 l, napr. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Kľúč na olejový filter č. 28
- 4-, 6- a 8-valcové motory modelov Toyota a Lexus
- Toyota 3,5 l V6 (2007 – 2008), rôzne modely Toyota od roku 2006
- Lexus (od roku 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!