V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava kužeľových záhlbníkov EU, HSCo, 90°, TiAlN, DIN 335 C 6 kusov
Obsahuje priemery 6,3 – 20,5 mm. Všestranný záhlbník s výnimočne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAlN v dlhom vyhotovení na dokonalé zahlbovanie a maximálny výkon.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výnimočne nepravidelný sklon
- Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania
- Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania
- Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov
- Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch
- Potrebná výrazne nižšia sila posunu
Ideálne na hlboké zahlbovanie
Dlhá cylindrická stopka
Na univerzálne použitie
Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.
Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť
Vďaka výnimočne pevnej titánovo-hliníkovo-nitridovej povrchovej úprave
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!