Mechanická sada pružinového kompresora Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Mechanická sada pružinového kompresora Univerzálny
9 kusov. Na stlačenie namontovaných pružín cievok priamo na vozidle.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vhodná ako pomôcka na odstraňovanie pre vzpery MacPherson, pre pružiny zadnej nápravy a pre zlomené pružiny
- Umožňuje vybratie vzpery z upínacieho otvoru v plášti nápravy bez potreby odobratia rôznych dodatočných komponentov nápravy alebo spustenia pomocného rámu (podporný rám) nadol
- Protišmyková, keďže každé vreteno má pravotočivý aj ľavotočivý závit
- Výrazne šetrí čas aj peniaze, keďže nie je potrebné komplikované zarovnávanie kolies
- Krátke vretená umožňujú napnutie obzvlášť dlhých pružín zadnej nápravy, aby ich bolo možné vybrať bezpečne a bez reziduálneho napätia, napr. v prípade modelu Ford Mondeo atď.
Obsah dodávky
- 4 x pružinové upevnenie, poplastované
- 2 x M18 vreteno, D = 300 mm
- 2 x M18 vreteno, D = 185 mm
- 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Upozornenie
Dvojdielne pružinové kompresory bez bezpečnostných opôr nie sú schválené na použitie v dielňach.
Oblasť použitia
Napríklad: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Škoda Octavia, Seat Leon atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!