Hlavná sada univerzálnych kľúčov na žeraviace sviečky Univerzálna
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hlavná sada univerzálnych kľúčov na žeraviace sviečky Univerzálna
30 kusov. Rad produktov pre profesionálne odvŕtanie a odstránenie žeraviacich sviečok.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zahŕňa nástroje na presné navádzanie a špeciálnu vŕtaciu korunku TiN so 4 hranami, ktorá sa v materiáli počas vŕtania neodchýli od stredu.
- Pomocou originálneho závitníka sa závit v hlave valca presne vyreže nanovo ako posledný pracovný úkon pred odstránením žeraviacej sviečky
- Bezpečné odstránenie žeraviacich sviečok pomocou vyťahovacej tyče a nárazovej hmotnosti zo základnej sady
- Ako alternatíva k hlavnej sade sú všetky komponenty sady dostupné tiež vo forme 4 modulov, základná sada je vždy potrebná pre 3 individuálne moduly v závislosti od závitu žeraviacej sviečky
Oblasť použitia
- M 8x1: Mercedes/Smart/VW/Fiat/Opel/Ford atď.
- M 9x1: Opel/Fiat/Alfa/Lancia (napr. 1.3-2.3-3.0 JTD) atď.
- M 10x1: VW/Audi/Mercedes/BMW/Opel/PSA/Renault/Ford/Suzuki atď.
- M 10x1.25: VW/Audi/Toyota/Suzuki/Opel/Isuzu/Mercedes atď.
- Oblasť aplikácie: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!