Sada nástrojov na čistenie a frézovanie vstrekovača Univerzálna
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov na čistenie a frézovanie vstrekovača Univerzálna
31 kusov. Na čistenie a opravu tela vstrekovača
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Bezchybné odstránenie uhlíkových usadenín na vytvorenie bezchybne čistého povrchu na tesniacom krúžku v hlave valca
- Základnú jednotku možno prispôsobiť telu vstrekovača; pružinové upravenie kontaktného tlaku
- Špeciálny karbidový čistiaci nôž
- Presné centrovanie
Obsah dodávky
- 1 x špeciálny držiak na skrutkovacie hroty, flexibilný s 1/4" profilom upevnenia
- 1 x základná jednotka s pružinou, kužeľom a upínacím krúžkom
- 1 x držiak na špeciálne čistiace kefy
- 1 x špeciálna čistiaca kefa, priemer 19 mm
- 1 x špeciálna čistiaca kefa, priemer 18 mm
- 1 x špeciálna čistiaca kefa, priemer 21 mm
- 1 x špeciálna čistiaca kefa, priemer 24 mm
- 1 x centrovací kužeľ, priemer 17,8 – 20,6 mm
- 1 x centrovací kužeľ, priemer 18,8 – 24,5 mm
- 1 x sedlová fréza vstrekovača, priemer 17/21 mm 120°
- 1 x sedlová fréza vstrekovača, priemer 15/17 mm 180°
- 1 x sedlová fréza vstrekovača, priemer 17 mm, 180°
- 3 x kefa z mosadzného drôtu na čistenie otvorov, 300 x 100 x 7
- 6 x zaisťovacie puzdrá
- 1 x nástroj na zavedenie zaisťovacieho puzdra
- 1 x držiak leštiacej kefy
- 3 x špeciálna leštiaca kefa z rúna
- 1 x špeciálna kefa, 17,0 mm x 1/4" šesťhranný profil upevnenia
- 1 x špeciálny navádzač kefy, plast
Zahŕňa odstraňovač tesniaceho krúžku vstrekovača, univerzálny
- Na odstraňovanie medených tesniacich krúžkov, ktoré sa zapiekli v tele vstrekovača
- Mimoriadne kvalitné spracovanie
- Špeciálne prevedenie expanznej hlavy
- Žiadne poškodenie tesniacej sady vstrekovača
- Aj pre obzvlášť nízko umiestnené tesniace krúžky
- Bezpečné uvoľnenie tesniacich krúžkov, ktoré sa zapiekli na mieste
- Nárazová hmotnosť: 1300 g
- Prípojný závit: M10
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!