Súprava rozperných nástrojov pre upínacie otvory, univerzálna 15 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava rozperných nástrojov pre upínacie otvory, univerzálna 15 ks
Umožňuje kontrolované a jemné rozšírenie upínacích otvorov
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na ľahšie odstránenie a montáž tlmičov nárazov, nosných spojov, guľových kĺbov, drieku čapov, atď.
- Rozperný nástroj pre upínacie otvory na plášti nápravy, kardanové kĺby na riadiacich jednotkách a pod.
- Rozperný nástroj sa vsúva v ostrých aj tupých uhloch na vytvorenie pracovných medzier s rozličnými šírkami a hĺbkami
- Bráni poškodeniu (únava materiálu/zlomenie) komponentov (napr. liatina alebo hliník)
- Už nie je potrebné udierať kladivom
- Navádzacie kolíky na dokonalé upevnenie ku komponentu – protišmykové
- Súčasťou dodávky je štandardný a dvojitý most – hodí sa teda aj pre 4-tyčovú nápravu VAG 4
Obsah dodávky
- 1 x štandardná rozpera (pre jeden rozširovací klin)
- 1 x dvojitá rozpera (pre dva rozširovacie kliny)
- 2 x ramená pre rozperu
- 2 x tlakové vretená s upevnením rozširovacích klinov
- 4 x fixačné skrutky (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 x rozširovacie kliny (2 x 5 mm čierny/2 x 8 mm strieborný)
- 1 x imbusový kľúč, 3 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!