Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku VDE, ploché/PH 7 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku VDE, ploché/PH 7 ks
Obsahuje päť plochých skrutkovačov a dva krížové skrutkovače.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Bežný test vo vodnom kúpeli s testovacím napätím 10 kV
- Identifikačné označenie s rokom výroby
- Nárazová skúška za studena pri teplote –40 °C (označenie C)
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ, izolovaná, bronzovaná
- Plochý profil: DIN 5264-A, ISO 2380
- Krížový profil: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!