V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Špirálový vrták Súprava vrtákov Longlife & Speed, užitočná dĺžka 165 mm, 6 ks
Vysokovýkonný špirálový vrták s novovyvinutým závitovým hrotom a geometriou hrán, excentrickou reznou hlavou a špeciálnou povrchovou úpravou pre optimálne napätie s minimálnym trením a výrazne dlhšou životnosťou predrezávacieho závitníka pri vŕtaní do mäkkého dreva a všetkých druhov tvrdého dreva
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými špirálovými vrtákmi
- Špeciálna povrchová úprava
- Excentrická vŕtacia hlava
- Špeciálne prispôsobená geometria predrezávacieho závitníka
- Novovyvinutý závitový hrot
Ideálny na vŕtanie do mäkkého dreva a všetkých druhov tvrdého dreva (dokonca aj exotického, ako napríklad Azobé/Bongoss)
Novovyvinutý závitový hrot
Vďaka nezávislému posuvu s ešte menším trením je potrebné vynaložiť minimum úsilia
Nová geometria hrán
Skvelý odvod triesky a uhlová stabilita pri vŕtaní hlbokých otvorov
Optimalizovaná geometria špirálových drážok
Šesťhranný driek (priemer od 7 mm)
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod síl
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Šetrí čas
Súčasné zahlbovanie podložky počas vŕtania vďaka používaniu nástrčného záhlbníka (priemer od 12 mm)
Dostupný len od spoločnosti Würth
Špirálový vrták Longlife & Speed možno použiť s ručným vedením alebo stacionárne (napr. v CNC obrábacích centrách či centrách na drevené konštrukcie) na rýchle vŕtanie rozmerovo presných hlbokých otvorov do dreva (napr. do nosníkov, trámov). V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od materiálu dodržať rezné hodnoty uvedené v tabuľke otáčok.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!