V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada na vyťahovanie vnútorného krúžka ložiska kolesa Univerzálny
12 kusov. Univerzálny vyťahovač s jedinečným princípom uchopenia, aj na použitie na zapustené vnútorné krúžky ložísk, ktoré ostávajú na náboji kolesa počas výmeny ložiska kolesa.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na univerzálne použitie so všetkými vnútornými krúžkami ložísk s priemerom 35 – 61 mm
- Pri upínaní pomocou upínacieho zvona špeciálny rezný profil upínacích puzdier prenikne aj do malých pracovných medzier vzniknutých v dôsledku postupu výroby, a tak umožňuje odstránenie bez pošmyknutia
- Krúžok ložiska sa naplno uchytí a vyberie sa bez nakláňania
- Funguje aj v prípadoch, keď je pulzné koleso ABS pevne pripojené k náboju kolesa (napr. VW Golf)
- Upínacie puzdro vo veľkosti 1 je vhodné aj pre tie najmenšie ložiskové krúžky, napríklad pre Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Škoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini atď.
Obsah dodávky
- 1 x základná jednotka vrátane vretena s tlakovým kužeľom
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 1, priemer 35 – 40 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 2, priemer 40 – 45 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 3, priemer 45 – 51 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 4, priemer 50 – 55 mm
- 1 x upínacie puzdro veľkosť 5, priemer 55 – 61 mm
- 2 x kľúče, priemery 59,5/83,0 mm
- 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Osobné automobily a dodávky, napr. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!