Sada nástrojov na montáž pre tlmiče nárazov Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov na montáž pre tlmiče nárazov Univerzálny
Na oveľa jednoduchšiu montáž tlmičov s vnútornou odskokovou tlmiacou pružinou.
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
- Umožňuje, aby boli piestnice vybraté a zaistené bez poškodenia, a bráni zasunutiu piestnice, keď sa vymieňa iba pružina
- Pružiny už netreba stláčať na maximálnu úroveň, čo vedie k bezpečnejšiemu postupu upínania
- Počas inštalácie je ľahké naskrutkovať na piestnicu fixačnú maticu
- Možno použiť, aj keď sa vymieňa iba pružina, aj keď sa úplne vymieňa pružina a tlmič nárazov
- „Vylepšenie“ produktu pomocou dvoch dištančných podložiek, ktoré možno používať aj pre tlmiče s mimoriadne dlhými odskokovými tlmiacimi pružinami a/alebo piestnicami
- Na univerzálne použitie s väčšinou značiek a modelov vozidiel
Obsah dodávky
- 1 x teleskopický ťahací násadec, 2 kusy
- 1 x montážny valec pre ťahací násadec
- 1 x upínacia čeľusť so skrutkami
- 1 x skrutky upínacej čeľuste pre piestnicu, priemer až do 28 mm
- 2 x dištančné podložky, H = 10 mm/H = 20 mm
- 1 x kľúč
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!