V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre FCA Group 1.4 – 3.0, benzín
25 kusov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Fiat
Coupe, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Brava, Barchetta, Punto/Punto Classic, Stilo
Lancia
Kappa, Dedra, Delta, Lybra, Ypsilon
Alfa Romeo
GTV, 156, 145, 146, 147, Spider, 166, 155
Motor
1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.0 Turbo, 2.5, 3.0, 3.0 24V, 3.2 GTA
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!