Súprava náradia pre drážkované puzdrá bez hydrauliky pre úžitkové vozidlá Univerzálne
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava náradia pre drážkované puzdrá bez hydrauliky pre úžitkové vozidlá Univerzálne
34 ks. Na správnu demontáž a montáž drážkovaných puzdier
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Už žiadne kužeľovité zbrusovanie puzdier, časovo náročné vyhľadávanie správnych materiálov, ani poškodenie puzdier so škodou dosahujúcou niekedy až 100 eur.
- Tieto nástroje možno používať priamo na vozidle bez časovo náročnej demontáže komponentov celej nápravy. Tieto tlakové kusy sú vhodné aj na použitie na dielenskom lise.
- Pomocou upevňovacieho bloku a príslušných adaptérov sa puzdrá zaťažujú postupne a paralelne, vďaka čomu ich možno jednoducho nalisovať do otvoru. Zatiaľ čo pri používaní komerčne dostupných kužeľových objímok dochádza často k poškodeniu puzdier, pomocou tohto upevňovacieho bloku možno diely upevniť bez toho, aby došlo k poškodeniu/deformácií/rozdeleniu puzdra ložiska.
- Adaptéry sú spoľahlivo zaistené v upevňovacom bloku, takže nedochádza k zmene ich polohy.
- Súčasťou súpravy je náradie na najčastejšie spôsoby použitia so širokým trhovým pokrytím.
- Odporúčame používať hydraulický valec, keďže najmä pri demontáži je niekedy potrebná mimoriadne veľká sila. Ideálnym doplnkom je tak náš 17-tonový hydraulický valec (č. tovaru 1952004090).
Obsah balenia
- 1 x upínací blok
- 9 x súprava pološkrupín (priemer 56 – 75 mm)
- 9 x prítlačný diel pre súpravu pološkrupín, priemer 56 – 75 mm
- 1 x vymedzovací kus – tvar U
- 1 x doska so vstupným závitom pre hydraulický valec
- 2 x vstupná objímka, krátka, priemer 75 a priemer 88 mm
- 2 x vstupná objímka, dlhá, priemer 75 a priemer 88 mm
- 1 x vreteno M20, L = 520 mm
- 2 x prítlačná matica M20
- 2 x kotúč U
- 1 x upevňovacia skrutka pre pološkrupiny, 4 ks
- 1 x imbusový kľúč
- 1 x vretenový ozubený prevod
Oblasť použitia
- Priemer 75 mm MB Actros (stabilizátor)
- Priemer 70 mm MAN
- Priemer 68 mm MAN (predná pružina) ROR, SAF
- Priemer 66 mm IVECO Eurostar (kabína)
- Priemer 65 mm MB Actros (stabilizátor), Atego
- Priemer 63 mm DAF
- Priemer 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilizátor), Renault Kerax, Magnum, Premium (oko listovej pružiny)
- Priemer 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Priemer 56 mm IVECO Eurostar (kabína)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!