Sada nástrojov pre ložiská kolies Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov pre ložiská kolies Univerzálny
38 kusov. Kompletná sada na odstraňovanie a montovanie ložísk kolies a na namontovanie náboja kolesa.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Veľký výber tlakových kusov a puzdier na zabezpečenie rozsiahleho pokrytia trhov a modelov
- Bezpečné, presné centrovanie všetkých komponentov počas pracovného postupu
- Špeciálne prevedenie komponentov nástrojov umožňuje montáž bez poškodenia: Montáž ložiska = tlak na vonkajší krúžok ložiska/montáž náboja = tlak na vnútorný krúžok ložiska
- Ideálne aj na použitie spolu s dielenským lisom na ložiská kolies/bezhlukové ložiská/klzné puzdrá/puzdrá/náboje, atď.
- Na použitie so závitovým vretenom M20 (v sade) alebo s voliteľným 17-tonovým valcom s dutým piestom spoločnosti Würth (pol. č. 1952004090) (potrebný dlhý podávací hriadeľ)
Obsah dodávky
- 1 x vreteno M20, D = 300 mm
- 1 x prítlačná matica s ložiskom M20, so šesťhrannou hlavou, veľkosť 30
- 1 x prítlačná matica bez ložiska M20, veľkosť 30
- 1 x hnacia jednotka s upínaním pre centrovacie puzdro
- 5 x tlakové puzdrá, vnútorný priemer 70/75/80/85/90 mm, s priezorovým okienkom
- 1 x stupienok pre tlakové puzdro, priemer 70 + 75 + 80 mm
- 1 x stupienok pre tlakové puzdro, priemer 85 + 90 mm
- 14 x prítlačné kotúče, priemer 60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84/85 mm
- 12 x tlakové/centrovacie puzdrá, vonkajší priemer 30/34/35/37/38/39/40/41/42/43/45/48 mm
- 1 x tlakový kus pre dielenský lis, priemer 50 mm
- 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Oblasť použitia
Na univerzálne použitie pre vozidlá od osobných automobilov po úžitkové vozidlá.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!