V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zakladací kľúč s multi profilom 1/4" Sada 23 ks
Praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, nástroj ZEBRA® profesionálnej kvality
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompaktná sada 23 ks zakladacích kľúčov s multi profilom v kovovom kufríku
- Táto sada obsahuje základné vybavenie, ktoré je ideálne na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Ideálne riešenie pre ťažko prístupné skrutky
- Použitie pri motorových vozidlách a úžitkových vozidlách, motocykloch a bicykloch, v strojárstve, presnom strojárstve a nábytkárskom priemysle
- Kombinácia veľmi kompaktných, plochých a šikmých račien a predlžovacích nadstavcov umožňuje prístup aj k skrutkám na úzkych a ťažko prístupných miestach
- Veľký počet praktických detailov zjednodušuje skrutkovanie
Jeden nástroj na všetky úkony: Zakladací kľúč s multi profilom pre päť rôznych profilov
- Každý z krátkych zakladacích kľúčov s dvanásťhranným výstupom je vhodný pre šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, dvanásťhranný metrický, šesťhranný imperiálny a vonkajší TX skrutkovací profil
- Sada obsahuje 19 veľkostí od 5 do 13 mm
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
- Sadu dopĺňa dlhý držiak na skrutkovacie hroty s rýchloupínacím skľučovadlom pre 15 hrotov
- Krátke hroty sú vhodné pre väčšinu typov skrutiek: Krížové, ploché, so šesťhranom (imbus) a TX
Výkonné a efektívne skrutkové spoje s krútiacimi momentmi až 40 Nm
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch verziách) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.
- Veľmi tenká račňa s kompaktnou uhlovou hlavou má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť pre pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Ryhovaný kotúč možno použiť na urýchlenie procesu skrutkovania palcom
- Prepínacia páčka sa môže použiť na prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek, čo umožňuje ovládanie jednou rukou
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!